Valonheitin - SiCOMPACT mn 65W/740 7700lm
on PL32-optiikalla varustettu, ENEC-sertifioitu ja tehokas valonheitin monipuoliseen aluevalaistukseen. Valaisin on saatavilla 4 runkokoossa (micro, mini, midi ja maxi) ja sen käyttökohteina on mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, varastorakennusten seinät, parkkipaikat, työmaa-alueet sekä rakennusten julkisivut. SiCompact® soveltuu myös ylöspäin suuntautuvaan valaistukseen ja tarjoaa erinomaisen korjaavan perinteisille valonheittimille: valaistu alue on jopa 5 kertaa suurempi.
Suljetun ja erityistiiviin, valetusta alumiinista valmistetun kotelon (IP66, IK08) sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valonheitin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaihteluineen. Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCompact® voidaan asentaa nopeasti ja helposti.
SiCompact® mini on saatavilla ON/OFF-kytkennällä, 4000 K värilämpötilalla ja 7700 lm tai 15200 lm valovirralla. Mini-mallien energiatehokkuus on 118lm/W, käyttölämpötila-alue -30 °C…+35 °C ja käyttöikä on 60000h (L70/B50).
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valonheitin
- Tuotenimi: SiCOMPACT mn 65W/740 7700lm
- Yleisnimi: Valonheitin
- Tavaramerkki: SITECO
- GTIN: 4058352137000
- Toimittajan tuotekoodi: 5XA7571B2K21
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.96 kg
- Tilavuus: 30.912 L
- Pituus: 560 mm
- Leveys: 345 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 261 mm mm
- Heijastin: Ei ole
- Lampunpidin: Ei ole
- Rungon väri: Hopea
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Värintoistoindeksi: 70-79
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 461 mm mm
- Korkeus/syvyys: 62 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Epäsymmetrinen
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 7700 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Orsiasennus: Kyllä
- Maa-/lattia-asennus: Ei
- Kosketinkiskoasennus: Ei
- Kiinnikeasennus: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 65 W W