Pylväsvalaisin Twilight - 31W 3660lm SM 4000K
Twilight 4000K 31W
Sähkönumero:
4507822
GTIN:
8025550546312
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Twilight 4000K 31W SM
Joburg on Twilight-pylväsvalaisin ilman varjostinta. Erilaisia varjostimia on saatavissa lisävarusteena. Kokonaisteho on 31W ja nettovalovirta 3660 lm, Pyörähdyssymmetrinen valonjako ja ylöspäin suuntautuvan valon osuus on vain 5%. Värilämpötila 4000K, IP66 ja IK10. Elektroninen virtalähde ilman valonsäätöä (sarjasta löytyy myös dali ohjattavat mallit, kysy niiden tarkemmat tiedot maahantuojalta). Asennus Ø60 mm pylvääseen. Valaisimen mukana toimitetaan 5,5 m kumikaapeli kytkentää varten. Kestää lumikuormaa 20 kg. Joburg on parhaimmillaan noin 3 m pylväskorkeudella.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsvalaisin Twilight
- Tuotenimi: 31W 3660lm SM 4000K
- Yleisnimi: Pylväsvalaisin
- Tuotesarja: Twilight
- Tavaramerkki: IGUZZINI
- GTIN: 8025550546312
- Toimittajan tuotekoodi: BY88715+X102015+BZK6
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.35 kg
- Tilavuus: 4.373 L
- Pituus: 42 mm
- Leveys: 425 mm
- Korkeus: 245 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän
- Suojausluokka: II
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: DC
- Värintoistoindeksi: 70-79
- Kaapelin pituus: 6 m m
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Liitäntäkaapelilla: Kyllä
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Säädettävä optiikka: Ei
- Pylvässovitteen halkaisija: 60...60 mm mm
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 3660 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaukosäädin: Ei ole
- Langaton ohjaus: Ei
- Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Nimellisvirta-alue: 850...850 mA mA
Kirjoita arvostelu