Taajamavalaisin TALAS LED DALI - TALAS LED-DA44W.VA-5000LM-IP44

TALAS LED DALI PUISTOVALAISIN
Sähkönumero: 4506983
GTIN: 6410045069834
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Kotimainen Talas LED on monipuolinen pylväsvalaisin, joka tuo kohteeseen energiansäästöä tyyliä unohtamatta. Muotokieleltään klassisen moderni puistovalaisin on suunniteltu valaisemaan etenkin taloyhtiöiden pihapiirejä, parkkipaikkoja, puistoja ja kävelyteitä. Pylväsvalaisin on DALI-ohjattavissa, joten valaisimen toiminnan voi räätälöidä kohteen tarpeisiin. Puistovalaisimeen on saatavilla valon suuntaava häikäisysuoja (4507142). Hollolassa Karluxin tehtaalla käsin valmistettu puistovalaisin edustaa suomalaista laatua parhaimmillaan.

Ominaisuudet:

  • Runko sinkittyä ja polttomaalattua terästä, hattu polttomaalattua alumiinia, kupu iskunkestävää akryyliä
  • Valkoinen RAL 9010
  • LED-moduuli 44 W / 5000 lm
  • KARLED LED-moduuli, >100 000 h
  • Ra >80
  • Värilämpötila 4000 K (tai tilauksesta 3000 K)
  • DALI-ohjattavissa
  • Liitäntälaitteen elinikä >100 000 h
  • Asennus pylvääseen 60 mm
  • Asennuskorkeus 3-6 m
  • IK10
  • Kotelointiluokka IP44
  • Kytkentä 3 x 2,5 (-o-)

Tarpeen vaatiessa Talaksen LED-moduuli on helposti vaihdettavissa uuteen KARLED LED-moduuliin. Talas LED on saatavilla myös seinäkiinnityksellä sekä 2-päisellä pylvässovitteella. Valaisimeen on lisäksi tilattavissa etenkin taloyhtiöissä suosittu tehonpudotus- / himmennysohjelmointi, kysy lisää!

Kotimaiseen Karluxiin saat helposti yhteyden, mikäli kysyttävää ilmenee. Karlux Oy:n löydät myös Facebookista ja Instagramista.

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Taajamavalaisin TALAS LED DALI
  • Tuotenimi: TALAS LED-DA44W.VA-5000LM-IP44
  • Yleisnimi: Taajamavalaisin
  • Tuotesarja: TALAS LED
  • Tavaramerkki: KARLUX
  • GTIN: 6410045069834
  • Toimittajan tuotekoodi: TALAS LED-DA PT-44W-

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 6.5 kg
  • Tilavuus: 21.609 L
  • Pituus: 490 mm
  • Leveys: 210 mm
  • Korkeus: 210 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
  • Asennustapa: Pylvään päähän
  • Suojausluokka: I
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Ruostumaton teräs
  • Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
  • Liitäntäkaapelilla: Ei
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Säädettävä optiikka: Ei
  • Pylvässovitteen halkaisija: 60...60 mm mm
  • Värilämpötila-alue: 3000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 5000 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Kyllä
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Kyllä
  • Himmennys DALI: Kyllä
  • Nimellisvirta-alue: 700...1050 mA mA
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Taajamavalaisin TALAS LED DALI - TALAS LED-DA44W.VA-5000LM-IP44
Arvostele