Teollisuusvalaisin suljettu - FOCUS1 80 - 710 12232lm IP66
FOCUS1 80 - 710 4x12 5050 12232lm IP66 840 90 DM
Sähkönumero:
4333903
GTIN:
6418312162998
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Funktionaalisesti muotoiltu teollisuusvalaisintuoteperhe soveltuu lukuisten eri teho-, optiikka, kytkentä- ja ohjausvaihtoehtojen ansiosta lähes mihin tahansa kohteeseen, jossa tarvitaan laadukasta, miellyttävää ja kustannustehokasta valaistusta.
Valaisimen jokainen yksityiskohta on suunniteltu siten, että asennettavuus ja kytkettävyys olisi mahdollisimman nopeaa ja helppoa.
Tämän lisäksi energiatehokkuus on saatu viritettyä erittäin korkealle tasolle kuitenkin pitäen valaisimen hinnan maltillisena.
Projektitoimituksissa valaisimet voidaan räätälöidä juuri kohteen erikoisvaatimukset huomioon ottaen ja varustaa tarvittaessa jopa valmiilla kaapeleilla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin suljettu
- Tuotenimi: FOCUS1 80 - 710 12232lm IP66
- Tavaramerkki: BAT POWER
- GTIN: 6418312162998
- Toimittajan tuotekoodi: S121012
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.2 kg
- Tilavuus: 4.225 L
- Pituus: 710 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Ripustusasennus: Kyllä
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Jonoasennus: Ei
- Sisältää lampun: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Seinäasennus: Ei
Kirjoita arvostelu