Teollisuusvalaisin avoin - SAREK 69W 840 11160lm DA
AURA SAREK 69W 840 11160lm DALI
Sähkönumero:
4319728
GTIN:
7333160010583
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Aura Sarek on korkealaatuinen teollisuusvalaisin. Valaisimen LED-boardit on suuunniteltu erityisesti Sarek-valaisimelle. Sarek on erinomainen valinta kaikkeen teollisuuteen ja urheiluhalleihin. Saatavana myös turvamallit on/off ja DALI -versioina. Tilauksesta myös valkoisella rungolla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Teollisuusvalaisin avoin
- Tuotenimi: SAREK 69W 840 11160lm DA
- Tavaramerkki: AURA
- GTIN: 7333160010583
- Toimittajan tuotekoodi: 51088410820-1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6 kg
- Tilavuus: 20.01 L
- Pituus: 1710 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 121 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Rungon väri: Ruostumaton teräs
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 69...69 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Muu
- Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 1700 mm mm
- Korkeus/syvyys: 86 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Ruostumaton teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Kyllä
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Strukturoitu lasi
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP23
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 11160 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Kyllä
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.95
- Integroitu varateholähde: Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 69 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 5...35 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 162 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
Kirjoita arvostelu