Puhdastila Valoiste Ranua LED - 100W, 9560lm, 4000K, IP65
Valoiste Ranua LED IP65, puhdastilavalaisin vaativiin tiloihin. Suora valonjako. Teholuokka 100W, 9560lm. Värilämpötila 4000K, LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 90, 596x596x85mm. Opaali häikäisysuoja.
Sähkönumero:
4247229
GTIN:
6410042472293
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Valoiste Ranua LED 100W IP65
Yleistä:
Yleistä:
Eurooppalainen, uppoasennettava LED-puhdastilavalaisin terveydenhuoltoon ja muihin vaativiin tiloihin. Teholuokka 100W, 9560lm. Värilämpötila 4000K. Täyttää standardin SFS-EN ISO 14644-1 (Puhdastilat ja puhtaat alueet). Runkokoko: 600x600mm. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP65.
LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥90.
Rakenne:
Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua, sähkösinkittyä teräslevyä. Opaali häikäisysuoja.
Asennus:
Uppoasennus näkyvään 600x600 T-listakattoon tai umpikattoon. Ketjutettava 3x2,5mm2.
Muuta:
Himmennysvaihtoehdot: DALI, 1-10V ja Push L.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhdastila Valoiste Ranua LED
- Tuotenimi: 100W, 9560lm, 4000K, IP65
- Yleisnimi: Puhdastilavalaisin
- Tuotesarja: Valoiste Ranua LED
- Tavaramerkki: VALOISTE
- GTIN: 6410042472293
- Toimittajan tuotekoodi: VA53715027
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 9 kg
- Tilavuus: 73.5 L
- Pituus: 700 mm
- Leveys: 700 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 596 mm mm
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Korkeakiiltoinen
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 596 mm mm
- Korkeus/syvyys: 85 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaali lasi
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 9560 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 100 W W
Kirjoita arvostelu