Yleisvalaisin Flat Kreis - Flat Kreis 21W LED 840 D500
Flat Kreis LED 21W. 840. opaalilasikupu. 1900 lm. D500 mm. H100 mm. 50000 tuntia (L70. B10). IP 43/IP 44
Sähkönumero:
4239327
GTIN:
4051859066415
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Flat Polymero Kreis –sarjalla voi luoda monipuolista yleisvalaistusta. Sarjasta löytyy lukuisa määrä eri halkaisijoita välillä 300 -1040 mm. Flat Polymero Kreis –sisävalaisimet voi asentaa pintaan katto- /seinävalaisimiksi tai ripustusvalaisimiksi. Sarjan valaisimet saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Kupuvaihtoehtoina ovat korkealaatuiset polykarbonaatti- tai PMMA-akryylikupu. Valaisinsarjassa on versiot integroidulla liiketunnistimella.
Flat Polymero Kreis -sarjan valaisimet soveltuvat käytettäväksi mm. porraskäytävien, asuinhuoneistojen tai julkisten tilojen valaistuksessa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisvalaisin Flat Kreis
- Tuotenimi: Flat Kreis 21W LED 840 D500
- Yleisnimi: Yleisvalaisin
- Tuotesarja: Flat Kreis
- Tavaramerkki: KETONEN
- GTIN: 4051859066415
- Toimittajan tuotekoodi: 211398.002.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.26 kg
- Tilavuus: 30.603 L
- Pituus: 505 mm
- Leveys: 505 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Ulkohalkaisija: 500 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 21...21 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Korkeus/syvyys: 100 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaali lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK03
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1900 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Järjestelmän enimmäisteho: 21 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 960 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 91 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu