Katto-/seinävalaisin sisä - CLARA CH 8W IP44 4000K - 2200K
CLARA kromi 8W/220-240V IP44 suunnattava downlight (40 ast), sisältää muuntajan. Himmennettävä värilämpötila 4000K - 2200K. CRI > 90
Sähkönumero:
4197155
GTIN:
6410041971551
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Clara alasvalot tarjoavat viihtyvyyttä tilaan värilämpötilan säädön ansiosta.
Tekniset ominaisuudet:
• Himmennettävä värilämpötila 4000 – 2200 K, 550 lm
• 8 W, 220 – 240 V
• Ra > 90
• Avautumiskulma 40°
• Suunnattava
• Materiaali: alumiini
• Värit: mattavalkoinen, kromi, musta
• Halkaisija ø 95 mm
• Upotussyvyys 47 mm
• Asennusreikä ø 83 mm
• Sisältää liitäntälaitteen
• IP44
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Katto-/seinävalaisin sisä
- Tuotenimi: CLARA CH 8W IP44 4000K - 2200K
- Tavaramerkki: CARIITTI
- GTIN: 6410041971551
- Toimittajan tuotekoodi: 1554518
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 0.8 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: III
- Leveys: 95 mm mm
- Ulkohalkaisija: 95 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Kromi
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Upotushalkaisija: 83 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Korkeus/syvyys: 47 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 30 mm mm
- Jonoasennus: Kyllä
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Seinäasennus: Ei
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): keskileveä säde 20-40°
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 550 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Heijastin
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka: A++
- Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka: A++
- Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka: A++
- Kattoasennus: Kyllä
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 350...350 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 8 W W
- Ilma-aukoilla: Kyllä
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Kotelointiluokka (NEMA): 4
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 0...45 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 69 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 70 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: portaaton
- Säädettävä valovirta (lumen): portaaton
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Rakenteellinen upotussyvyys: 45 mm mm
- Kotelon pintakäsittely: Muu
Kirjoita arvostelu