Moduulivalaisin - MolnBAS 60x60 4900lm 840 O DA
MolnBAS 600x600 4900lm 840 Opaali DALI
Sähkönumero:
4124093
GTIN:
7330139181404
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
MolnBAS moduulivalaisin
Elinikä:
Moln Bas on tyylikäs ja ohut valopaneeli yleisvalaistukseen.
Saatavana 830 ja 840 värisävyllä kolmessa eri koossa.
600x300 mm, 1600 lm
600x600 mm, vaihtoehdot: 2300 lm, 3400 lm, 4300 lm ja 4900 lm
1200x300 mm, vaihtoehdot: 3300 lm ja 4200 lm
- On/off ja DALI-versiot jotka soveltuvat suorapainikeohjaukseen
- T-lista-asennukseen
- Lisävarusteena vaijeriripustussarja sekä pinta-asennuskehykset
- Alumiini runko, opaali häikäisysuojalevy
- DALI-versiot ketjutettavissa
- Kotelointiluokka IP20/IP44
- Käyttölämpötila: - 20 C° … + 35 C°
- Ra>80, SDCM 3
- Takuu 5 vuotta
Elinikä:
600x600 CRI80
LED-valaisimen elinikä @Ta25°C
Hyötyelinikä L80 (B50): 70 000 h
Liitäntälaitteen elinikä 100 000h (fr<10%)
600x300 sekä 1200x300
LED-valaisimen elinikä @Ta25°C
Hyötyelinikä L80 (B50): 85 000 h
Liitäntälaitteen elinikä 100 000 h (fr<10%)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Moduulivalaisin
- Tuotenimi: MolnBAS 60x60 4900lm 840 O DA
- Tavaramerkki: EXAKTOR
- GTIN: 7330139181404
- Toimittajan tuotekoodi: 4124093
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.1 kg
- Tilavuus: 15.094 L
- Pituus: 690 mm
- Leveys: 625 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 595 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.75 mm² mm²
- Kytkentätapa: avoin johdinpää
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Valkoinen
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 595 mm mm
- Korkeus/syvyys: 10 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK00
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Kyllä
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 4900 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Kyllä
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.95
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 41 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...35 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 120 lm/W lm/W
- Häikäisyarvo (UGR): 22
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 46
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 27
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 86 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Himmennys DALI-2: Kyllä
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): portaaton
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Rakenteellinen upotussyvyys: 50 mm mm
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu