Pihapiirivalaisin Lumia - AVN260GH IP54 60W E27 PC O GH
Lumia Pihapiirivalaisin AVN260GH, E27-kanta max 60W, Optiikka: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL II, IP65, IK10, Ketjutettava 3x1,
Sähkönumero:
4103154
GTIN:
6410041031545
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tyylikäs, grafiitinharmaa väri ja moderni muotoilu tekevät Lumia- sarjan valaisimista oivan valinnan moderniin pihapiiriin. Sarjasta löytyy mallit yleis- ja korostusvalaistukseen. Lumia- sarjan valaisimet ovat yhdisteltävissä Averia- sarjan grafiitinharmaiden pylväs- ja pollarimallien kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pihapiirivalaisin Lumia
- Tuotenimi: AVN260GH IP54 60W E27 PC O GH
- Yleisnimi: Pihapiirivalaisin
- Tuotesarja: Lumia
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410041031545
- Toimittajan tuotekoodi: AVN260GH
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 32
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.23 kg
- Tilavuus: 9.408 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 280 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 260 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Rungon väri: Harmaa
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 260 mm mm
- Korkeus/syvyys: 95 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Ei
- Ilma-aukoilla: Ei
Kirjoita arvostelu