Liitinsuoja VKE/KVKE varten - LS630
LS630 KVKE 630A ja VKE 630A
Sähkönumero:
3662093
GTIN:
6419410284957
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Liitinsuoja (muovia)
Sopii kytkinvarokkeille KVKE 630 A (1kpl / vaihe)
Sopii kytkimille VKE 630 A (1kpl / vaihe)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Liitinsuoja VKE/KVKE varten
- Tuotenimi: LS630
- Yleisnimi: Liitinsuoja
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410284957
- Toimittajan tuotekoodi: 36020
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.12 kg
- Tilavuus: 1.2 L
- Pituus: 106.266 mm
- Leveys: 106.266 mm
- Korkeus: 106.266 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pääliitäntäkotelon kansi
- Napojen lukumäärä: 1
- Materiaali: Muovi
Kirjoita arvostelu