Vaihtokytkin - SFT125 1-0-2 1N 25A 230VAC

Vaihtokytkin 1-0-2 1-napainen 25A 230VAC yläpuolisella yhteisnavalla
Sähkönumero: 3637678
GTIN: 3250615510747
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Vaihtokytkin 1-0-2 1-napainen 25 A 230VAC, asennus DIN-mitoitettuihin sähkökeskuksiin ja moduulikoteloihin. Standardin mukaisuus EN 60669-1, EN 60647-3, kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Koko 1 moduuli.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Vaihtokytkin
  • Tuotenimi: SFT125 1-0-2 1N 25A 230VAC
  • Yleisnimi: Vaihtokytkin
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 3250615510747
  • Toimittajan tuotekoodi: SFT125

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 12
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.072 kg
  • Tilavuus: 0.111 L
  • Pituus: 83 mm
  • Leveys: 18 mm
  • Korkeus: 74 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kuormankytkin
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
  • Mitoitettu jatkuva virta Iu: 25 A A
  • Napojen lukumäärä: 1
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Kotelointiluokka (IP), edestä: IP20
  • Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
  • Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
  • Ohjauselementin tyyppi: Keinuvipu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Vaihtokytkin - SFT125 1-0-2 1N 25A 230VAC
Arvostele