Kuormankytkin 3-nap 250A - VKE 3250 LVK228LK14

VKE 3250
Sähkönumero: 3635123
GTIN: 6419410280119
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
3-napainen vääntökytkin 250A

AC-23 / 400V / 132 kW
AC-23 / 690V / 250 kW

Kiinnitys sivuilta tai ylhäältä / alhaalta

Mukana akseli L=228 ja väännin LK 14

Saatavana myös: 4-napaisena S:nro 3635124ja
                             6-napaisena S:nro 3600265

Lisätarvikkeina (tilattava erikseen):
Vaihtoapukosketin 1.V (1NO + 1NC) S:nro 3662079
Vaihtoapukosketin 2.V (2NO + 2NC) S:nro 3662284
Liitinsuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662190

Sopivat liittimet löydät ryhmästä 19..... KKL-liittimet (KATKO-kojeliittimet) Tilaa 2 kpl / vaihe.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kuormankytkin 3-nap 250A
  • Tuotenimi: VKE 3250 LVK228LK14
  • Yleisnimi: Kuormankytkin vääntö
  • Tavaramerkki: KATKO
  • GTIN: 6419410280119
  • Toimittajan tuotekoodi: 36020

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.9 kg
  • Tilavuus: 10 L
  • Pituus: 215.443 mm
  • Leveys: 215.443 mm
  • Korkeus: 215.443 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kuormanerotin
  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
  • Mitoitettu jatkuva virta Iu: 250 A A
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Mitoituskäyttöjännite: 400...690 V V
  • Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 50 kA kA
  • Kotelointiluokka (IP), edestä: IP00
  • Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
  • Lukittavissa: Kyllä
  • Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
  • Päävirtapiirin liitäntätapa: Pulttiliitos
  • Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
  • Ohjauselementin tyyppi: pitkä kiertokahva
  • Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
  • Käyttö turvakytkimenä: Ei
  • Käyttö huoltokytkimenä: Ei
  • Mitoitusteho AC-23, 400 V: 132 kW kW
  • Terminen mitoituskestovirta Icw: 5 kA kA
  • Ohjauselementin väri: Musta
  • Sopii lattia-asennukseen: Kyllä
  • Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
  • Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
  • Sopii keskusasennukseen: Kyllä
  • Sopii väliasennukseen: Ei
  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 690 V V
  • Moottoriohjain valittavissa: Ei
  • Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
  • Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
  • Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 250 A A
  • Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kuormankytkin 3-nap 250A - VKE 3250 LVK228LK14
Arvostele