Vääntökytkin ilman vipua - KU 440N
AC-23 / 400V, 40A / 15kW
AC-23 / 690V, 32A / 30kW
DIN-kisko kiinnitys
Yhteensopiva vääntimien LK10 (S:nro 3600934) ja
LK11 (S:nro 3600936) kanssa
Soveltuvat akselit:
L=100 AD11 (alumiini) 100mm S:nro 3662291
L=200 AD11 (alumiini) 200mm S:nro 3662292
L=300 AD11 (alumiini) 300mm S:nro 3662293
tai
L=100 AD11/VT (teräs) 100mm S:nro 3600231
L=200 AD11/VT (teräs) 200mm S:nro 3600271
L=300 AD11/VT (teräs) 300mm S:nro 3600272
KU vääntökytkinsarja 16-125A on saatavilla 3-, 4-, 6- ja 8-napaisena sekä erikoismallina myös 2-napaisena. 6-napainen kytkin muodostuu kahdesta 3-napaisesta ja 8-napainen kahdesta 4-napaisesta KU-kytkimestä, jotka on yhdistetty rinnakkaisvivustolla.
2 kpl vääntökytkintä käy myös vaihtokytkinvivustoon esim KU3/4P VV (3600216), johon voidaan myös laittaa apukosketin VV1.V (3600739) tai tarvittaessa kaksi ja tämän jälkeen kokonaisuus voidaan asentaa suoraan DIN-kiskoon. Muista tilata myös akseli ja väännin.
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vääntökytkin ilman vipua
- Tuotenimi: KU 440N
- Yleisnimi: Kuormankytkin vääntö
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410215500
- Toimittajan tuotekoodi: KU 440N
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.3 L
- Pituus: 66.943 mm
- Leveys: 66.943 mm
- Korkeus: 66.943 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 63 A A
- Napojen lukumäärä: 4
- Mitoituskäyttöjännite: 400...690 V V
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 50 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP20
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Kytkinten määrä: 1
- Lukittavissa: Ei
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: säätönuppi
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Ei
- Käyttö huoltokytkimenä: Ei
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 22 kW kW
- Terminen mitoituskestovirta Icw: 1.7 kA kA
- Ohjauselementin väri: Punainen
- Sopii lattia-asennukseen: Kyllä
- Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
- Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
- Sopii keskusasennukseen: Kyllä
- Sopii väliasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 800 V V
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 63 A A
- Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: 40 A A