Suojalippa - KSL 5 Turvakytkimen suojal
KSL 5 sopii U1 -koteloille
Sähkönumero:
3609274
GTIN:
6419410223345
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Suojalippa /sadelippa/lumilippa
Sopii kaikille KSM -sarjan sivusta väännettäville turvakytkimille esim: KSM 316U (3600365)
Asennetaan turvakytkimen suojalipaksi.
Materiaali AlZn
Mitat (ks. Mittapiirustuskuva): a)130 b)62 c)75 d)52 e)10 f)6 x)12
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Suojalippa
- Tuotenimi: KSL 5 Turvakytkimen suojal
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410223345
- Toimittajan tuotekoodi: KSL 5 TURVAKYTKIMEN SUOJALIPPA
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 0.538 L
- Pituus: 128 mm
- Leveys: 84 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pienjännitetuotteiden tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Seinäkiinnike
Kirjoita arvostelu