Väännin VKA-kytkimille 3/4-nap - KVKA
K/VKA 3-4P
Sähkönumero:
3600942
GTIN:
6419410218709
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Etulevy suoravääntimellä
Sopii 3- ja 4-napaisille VKA-kytkimille
Harmaa etulevy ja musta suoraväännin
Saatavana myös keltaisella etulevyllä ja punaisella suoravääntimellä S:nro 3600972
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Väännin VKA-kytkimille 3/4-nap
- Tuotenimi: KVKA
- Yleisnimi: Etulevy
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410218709
- Toimittajan tuotekoodi: K/VKA 3-4P
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 46.416 mm
- Leveys: 46.416 mm
- Korkeus: 46.416 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Oviväännin
- Lukittava: Kyllä
- Jatkoakselilla: Kyllä
Kirjoita arvostelu