Kuormankytkin vääntö - KU 3125
DIN-kisko kiinnitys
3-napainen
AC-23 125A / 55kW / 415V
AC-23 80A / 75kW / 690V
Saatavana tilauksesta:
1.V160KU Apukosketin (1NO + 1NC) S:nro 3600819, sivuun as.
2.V160KU Apukosketin (2NO + 2NC) S:nro 3600825, sivuun as.
Liitinsuoja 3-napaiselle S:nro 3600817
Väännin (Tilattava erikseen):
Yhteensopiva vääntimien LK10 (3600934) ja
LK11(3600936) (3 ja 4 napaa)
Akselit (Tilattava erikseen):
L=100 AD11 (100mm) Alumiini S:nro 3662291
L=200 AD11 (200mm) Alumiini S:nro 3662292
L=300 AD11 (300mm) Alumiini S:nro 3662293
L=100 AD11/VT (100mm) Teräs S:nro 3600231
L=200 AD11/VT (200mm) Teräs S:nro 3600271
L=300 AD11/VT (300mm) Teräs S:nro 3600272
Liitin KKL 1x120T (S:nro 1942102) Alumiinikaapelille 16 - 120mm2 (per vaihe)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuormankytkin vääntö
- Tuotenimi: KU 3125
- Yleisnimi: Kuormankytkin vääntö
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410203491
- Toimittajan tuotekoodi: KU 3125
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 1 L
- Pituus: 1 mm
- Leveys: 1 mm
- Korkeus: 1 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kuormanerotin
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 160 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Mitoituskäyttöjännite: 400...690 V V
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 65 kA kA
- Kotelointiluokka (IP), edestä: IP20
- Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
- Kytkinten määrä: 1
- Lukittavissa: Kyllä
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
- Käyttö huoltokytkimenä: Kyllä
- Mitoitusteho AC-23, 400 V: 55 kW kW
- Terminen mitoituskestovirta Icw: 5 kA kA
- Ohjauselementin väri: Musta
- Sopii lattia-asennukseen: Kyllä
- Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle: Ei
- Sopii etulevykiinnityskeskiöksi: Ei
- Sopii keskusasennukseen: Kyllä
- Sopii väliasennukseen: Ei
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 800 V V
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Alijännitelaukaisija valittavissa: Ei
- Laitteen rakenne: Koko laite kotelossa
- Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V: 160 A A
- Käyttö suunnanvaihtokytkimenä: Ei
- Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V: 125 A A