Vaihtokytkinvivusto - KUVV
KU3/4P VV Vaihtokytkinvivusto, musta väännin
Sähkönumero:
3600216
GTIN:
6419410221624
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Vaihtokytkinvivusto 1-0-2
Kompakti muotoilu (esim. DIN-aukkoon) kahdelle KU-kytkimelle
(16 - 125A, 3-4 napaiset)
Nopea ja helppo asentaa (DIN-kisko kiinnitys)
Musta väännin (saatavana myös punaisella vääntimellä (Y/R)
S:nro 3600217
Yhteensopiva LK12 1-0-2 vääntimen ja L=100/200/300 AD12/VT
akselien kanssa (Tilattava erikseen)
Yhteensopiva VV 1.V vaihtoapukoskettimen kanssa.
S:nro 3600739
Tarvittaessa voidaan asentaa 2-kpl
(Tilattava erikseen)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vaihtokytkinvivusto
- Tuotenimi: KUVV
- Yleisnimi: Vivusto
- Tavaramerkki: KATKO
- GTIN: 6419410221624
- Toimittajan tuotekoodi: KUVV
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.498 L
- Pituus: 135 mm
- Leveys: 67 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Kansi
- Tuoteluokka: Pienjännitetuotteiden tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu