Pylväskiinn. raudat - PRA
Pylväskiinnitysrauta
Sähkönumero:
3439595
GTIN:
6410034395951
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Lisävarusteet
Al1 käytetään 16-35 mm2+ Al-johtimien liittämiseen Selco-keskuksiin. Kiinnike asennetaan laipan (II(C)-koko) ja kotelon väliin. Materiaali ruostumatonta terästä tai galvointua teräspeltiä. Keskuskoteloon asennetaan yksi kiinnike alas ja yksi ylös. Vaatii lisätiivisteen laipan ja kiinnikkeen väliin. Myydään pareittain.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväskiinn. raudat
- Tuotenimi: PRA
- Yleisnimi: Pylväsasennuspakkaus
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034395951
- Toimittajan tuotekoodi: AVOLAIPPA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 0.4 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennustarvike (kotelo/kaappi)
Kirjoita arvostelu