Asennuskotelo - I-laippa-aukko x 2
YLEISOKOTELO IP67 I-LAIPPA X 2 aukkoa
Sähkönumero:
3439250
GTIN:
6410034392509
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Yleiskotelo IP 67
Kotelot ovat silumiinipainevalua, kansi saranoitu, pylväs- seinäkiinnitys
Kotelon mitat 172x310x120 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskotelo
- Tuotenimi: I-laippa-aukko x 2
- Yleisnimi: Asennuskotelo AL
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034392509
- Toimittajan tuotekoodi: YK1/1IP67
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.39 kg
- Tilavuus: 8.561 L
- Pituus: 348 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 123 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tyhjä kotelo/kaappi
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 310 mm mm
- Korkeus: 120 mm mm
- Syvyys: 172 mm mm
- Asennuslevyllä: Kyllä
- Upotussyvyys: 0 mm mm
- Suojuksen tyyppi: Kansi
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Järjestelmän paloluokka: Muu
- Soveltuu ulkokäyttöön: Kyllä
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Oven tyyppi: Yksittäinen
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Läpinäkyvä kansi/ovi: Ei
- Lukolla: Kyllä
- Soveltuu salamasuojaukseen: Kyllä
- Mitoitusvirta (In): 0 A A
- Kannen muoto: Suljettu
Kirjoita arvostelu