Asennuskotelo HST IP66 SS330 - SSJ15 400x300x161mm

Koko 400 x 300 x 161 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
Sähkönumero: 3439165
GTIN: 6410034391656
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS

Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).

Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.

Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle. 

Asennuslevy saatavana myös koteloille.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskotelo HST IP66 SS330
  • Tuotenimi: SSJ15 400x300x161mm
  • Yleisnimi: Asennuskotelo HST
  • Tuotesarja: Selcast SSJ
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410034391656
  • Toimittajan tuotekoodi: SSJ15

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 4.95 kg
  • Tilavuus: 19.32 L
  • Pituus: 300 mm
  • Leveys: 161 mm
  • Korkeus: 400 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 24 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskotelo HST IP66 SS330 - SSJ15 400x300x161mm
Arvostele