Asennuskotelo HST IP66 SS329 - SSJ14 400x200x121mm

Koko 400 x 200 x 121 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
Sähkönumero: 3439164
GTIN: 6410034391649
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS

Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).

Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.

Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle. 

Asennuslevy saatavana myös koteloille.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskotelo HST IP66 SS329
  • Tuotenimi: SSJ14 400x200x121mm
  • Yleisnimi: Asennuskotelo HST
  • Tuotesarja: Selcast SSJ
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410034391649
  • Toimittajan tuotekoodi: SSJ14

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.37 kg
  • Tilavuus: 9.68 L
  • Pituus: 200 mm
  • Leveys: 121 mm
  • Korkeus: 400 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 24 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskotelo HST IP66 SS329 - SSJ14 400x200x121mm
Arvostele