Asennuskotelo HST IP66 SS328 - SSJ13 400x150x81mm
Koko 400 x 150 x 81 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
Sähkönumero:
3439163
GTIN:
6410034391632
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskotelo HST IP66 SS328
- Tuotenimi: SSJ13 400x150x81mm
- Yleisnimi: Asennuskotelo HST
- Tuotesarja: Selcast SSJ
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034391632
- Toimittajan tuotekoodi: SSJ13
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.5 kg
- Tilavuus: 4.86 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 81 mm
- Korkeus: 400 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 24 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
Kirjoita arvostelu