Asennuskotelo HST IP66 SS326 - SSJ11 300x300x161mm
Koko 300 x 300 x 161 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
Sähkönumero:
3439161
GTIN:
6410034391618
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskotelo HST IP66 SS326
- Tuotenimi: SSJ11 300x300x161mm
- Yleisnimi: Asennuskotelo HST
- Tuotesarja: Selcast SSJ
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034391618
- Toimittajan tuotekoodi: SSJ11
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.02 kg
- Tilavuus: 14.49 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 161 mm
- Korkeus: 300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 24 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
- Väri: Ruostumaton teräs
- Leveys: 300 mm mm
- Korkeus: 161 mm mm
- Syvyys: 300 mm mm
- Ovien lukumäärä: 1
- Materiaali: Ruostumaton teräs
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Pintamateriaali: Muu
- Pylväskiinnitys: Kyllä
Kirjoita arvostelu