Asennuskotelo HST IP66 SS323 - SSJ8 300x200x81mm
Koko 300 x 200 x 81 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
Sähkönumero:
3439158
GTIN:
6410034391588
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskotelo HST IP66 SS323
- Tuotenimi: SSJ8 300x200x81mm
- Yleisnimi: Asennuskotelo HST
- Tuotesarja: Selcast SSJ
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034391588
- Toimittajan tuotekoodi: SSJ8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.35 kg
- Tilavuus: 4.86 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 81 mm
- Korkeus: 300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 24 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
Kirjoita arvostelu