Asennuskotelo HST IP66 SS320 - SSJ5 200x200x81mm
Koko 200 x 200 x 81 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
Sähkönumero:
3439155
GTIN:
6410034391557
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskotelo HST IP66 SS320
- Tuotenimi: SSJ5 200x200x81mm
- Yleisnimi: Asennuskotelo HST
- Tuotesarja: Selcast SSJ
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034391557
- Toimittajan tuotekoodi: SSJ5
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.76 kg
- Tilavuus: 3.24 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 81 mm
- Korkeus: 200 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 24 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
- Väri: Ruostumaton teräs
- Leveys: 200 mm mm
- Korkeus: 81 mm mm
- Syvyys: 200 mm mm
- Ovien lukumäärä: 1
- Materiaali: Ruostumaton teräs
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Pintamateriaali: Muu
- Pylväskiinnitys: Kyllä
Kirjoita arvostelu