Asennuskotelo HST IP66 SS317 - SSK2 150x100x61mm
Koko 150 x 100 x 61 mm. sileät sivut. ruostumaton teräs. IP66
Sähkönumero:
3439152
GTIN:
6410034391526
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ASENNUSKOTELO, HAPONKESTÄVÄ TERÄS
Kotelot haponkestävästä teräksestä, asennuskotelo.Tyhjä asennuskotelo, materiaali AiSi, SS 316 (haponkestävä), paksuus 1,2 mm (1,5 mm).
Erittäin vaativiin olosuhteisiin. IP66, -20 C ja + 80 C. Silikoni tiiviste. Hiottu viimeistely.
Saatavana myös SS 304, rustumattomasta teräksestä.
18 erilaista vakiokokoa. Muita kokoja kuin mainuttu myös saatavana asiakkaan tarpeiden mukaan.
Teemme myös koneistukset ja reiät asiakkaan toivomuksen mukaan.Riviliitinkoteloissa on vakiona reiitetty tuki asennuslevylle tai DIN-kiskolle.
Asennuslevy saatavana myös koteloille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskotelo HST IP66 SS317
- Tuotenimi: SSK2 150x100x61mm
- Yleisnimi: Asennuskotelo HST
- Tuotesarja: Selcast SSJ
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034391526
- Toimittajan tuotekoodi: SSJ2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.78 kg
- Tilavuus: 0.915 L
- Pituus: 100 mm
- Leveys: 61 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 24 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
Kirjoita arvostelu