Asennuskotelo AL IP66-76 - RJ12 220x120x90mm IK09
Alumiini, Koko 220x120x90 mm RAL-7035 IK09 IP67-68
Sähkönumero:
3439114
GTIN:
6410034391144
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ALUMIINISET ASENNUSKOTELOT IP66-68, IK09
Laadukkaat kotelot ovat pohjustettu kromatoinnilla ja pulverimaalattu harmaiksi. Tuotteet soveltuvat erinomaisesti sekä ulko- että sisätiloihin kohteissa joissa laaduntarve ratkaisee. Laadun takaa kromatointi, korkea IP- ja IK-luokka. Kotelot ovat DIN-kisko -yhteensopivat (kiskolle paikka kotelossa).
Kotelot toimitetaan tyhjinä tai kalustettuina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Toteutamme myös tarvittavat koneistukset ja reiät. Saatavana eri väreissä, esim. musta, punainen jne. Lisävarusteina saatavilla asennuslevy, kiinnityskorvakkeet ja saranoitu kansi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskotelo AL IP66-76
- Tuotenimi: RJ12 220x120x90mm IK09
- Yleisnimi: Asennuskotelo AL
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034391144
- Toimittajan tuotekoodi: RJ12
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 2.376 L
- Pituus: 220 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
- Väri: Harmaa
- Leveys: 220 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 120 mm mm
- Asennuslevyllä: Ei
- Ovien lukumäärä: 1
- EMC-versio: Ei
- Ikkunallisella ovella: Ei
- Materiaali: Alumiini
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Kotelointiluokka (IP): IP68
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Sopii metriseen järjestelmään: Kyllä
- Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa: Ei
- Tuulettavalla ovella: Ei
- Pintamateriaali: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Takaovella: Ei
- Uppoasennukseen: Ei
- Viistokatto: Ei
- Pylväskiinnitys: Ei
Kirjoita arvostelu