Asennuskotelo AL IP66-75 - RJ22 122x120x91mm IK09

Alumiini, Koko 122x120x91 mm RAL-7035 IK09 IP67-68
Sähkönumero: 3439113
GTIN: 6410034391137
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ALUMIINISET ASENNUSKOTELOT IP66-68, IK09

Laadukkaat kotelot ovat pohjustettu kromatoinnilla ja pulverimaalattu harmaiksi. Tuotteet soveltuvat erinomaisesti sekä ulko- että sisätiloihin kohteissa joissa laaduntarve ratkaisee. Laadun takaa kromatointi, korkea IP- ja IK-luokka. Kotelot ovat DIN-kisko -yhteensopivat (kiskolle paikka kotelossa).

Kotelot toimitetaan tyhjinä tai kalustettuina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Toteutamme myös tarvittavat koneistukset ja reiät. Saatavana eri väreissä, esim. musta, punainen jne. Lisävarusteina saatavilla asennuslevy, kiinnityskorvakkeet ja saranoitu kansi.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskotelo AL IP66-75
  • Tuotenimi: RJ22 122x120x91mm IK09
  • Yleisnimi: Asennuskotelo AL
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410034391137
  • Toimittajan tuotekoodi: RJ22

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1 kg
  • Tilavuus: 1.332 L
  • Pituus: 122 mm
  • Leveys: 120 mm
  • Korkeus: 91 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
  • Väri: Harmaa
  • Leveys: 122 mm mm
  • Korkeus: 91 mm mm
  • Syvyys: 120 mm mm
  • Asennuslevyllä: Ei
  • Ovien lukumäärä: 1
  • EMC-versio: Ei
  • Ikkunallisella ovella: Ei
  • Materiaali: Alumiini
  • Iskunkestävyysluokka: IK09
  • Kotelointiluokka (IP): IP68
  • Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
  • Sopii metriseen järjestelmään: Kyllä
  • Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa: Ei
  • Tuulettavalla ovella: Ei
  • Pintamateriaali: Pinnoitettu jauhemaalauksella
  • Takaovella: Ei
  • Uppoasennukseen: Ei
  • Viistokatto: Ei
  • Pylväskiinnitys: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskotelo AL IP66-75 - RJ22 122x120x91mm IK09
Arvostele