Asennuskotelo - 400X400x135mm Matala
SELCO - TYHJÄT KOTELOT IP66 (EN 60529) IK10 (EN 50102) Toimitetaan säänkestävällä pinnoitteella, harmaa RAL7001. Neljä II (c) -koon laippa-aukkoa ja pohjapellin kiinnitysvalmius (M6-kierre). Tarkoitettu vaativiin olosuhteisiin. Sopivat sähköisten, pneumaattisten ja hydraulisten ohjausyksiköiden kotelointiin sekä sähkö keskuksiksi, EN 60439 standardin mukaisesti. Keskuskotelo toimitetaan ilman laippoja. Laipat, kaapelipäätteet ja pohjapellit sekä muut lisävarusteet löydät valikosta vasemmalla. Vääntimellä varustetut mallit lukittavissa riippulukolla.Toimitamme keskuskoteloita myös asiakassovelluksina toiveiden mukaan koneistettuna, maalattuna eri sävyyn sekä kalustettuna.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Asennuskotelo
- Tuotenimi: 400X400x135mm Matala
- Yleisnimi: Asennuskotelo AL
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034390383
- Toimittajan tuotekoodi: K4412KS
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.5 kg
- Tilavuus: 21.6 L
- Pituus: 400 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 400 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tyhjä kotelo/kaappi