Asennuskotelo - 400X400x135mm Matala

SELCO-TYHJÄT KOTELOT IP66 4xII-LAIPPA AUKKOJA
Sähkönumero: 3439036
GTIN: 6410034390369
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

SELCO - TYHJÄT KOTELOT IP66 (EN 60529) IK10 (EN 50102) Toimitetaan säänkestävällä pinnoitteella, harmaa RAL7001. Neljä II (c) -koon laippa-aukkoa ja pohjapellin kiinnitysvalmius (M6-kierre). Tarkoitettu vaativiin olosuhteisiin. Sopivat sähköisten, pneumaattisten ja hydraulisten ohjausyksiköiden kotelointiin sekä sähkö­ keskuksiksi, EN 60439 standardin mukaisesti. Keskuskotelo toimitetaan ilman laippoja. Laipat, kaapelipäätteet ja pohjapellit sekä muut lisävarusteet löydät valikosta vasemmalla. Vääntimellä varustetut mallit lukittavissa riippulukolla.Toimitamme keskuskoteloita myös asiakassovelluksina toiveiden mukaan koneistettuna, maalattuna eri sävyyn sekä kalustettuna.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Asennuskotelo
  • Tuotenimi: 400X400x135mm Matala
  • Yleisnimi: Asennuskotelo AL
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410034390369
  • Toimittajan tuotekoodi: K4412RS

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 6.5 kg
  • Tilavuus: 21.6 L
  • Pituus: 400 mm
  • Leveys: 135 mm
  • Korkeus: 400 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tyhjä kotelo/kaappi
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Asennuskotelo - 400X400x135mm Matala
Arvostele