Mittauskeskus pinta Fe - LUJA M250YLI.0 2T 50A IP34 FE
Keskukset ovat valmistettu sinkitystä teräksestä ja pulverimaalattu sävyyn RAL 7035. Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomessa.
Keskuksen mitoitusjännite Un=Ui 400V (50Hz)
Kotelointiluokka IP34
Suojausluokka I
Jakelujärjestelmä TN-
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw <10kA
EMC käyttöympäristöt A ja B
Paino M125P.0 18kg, M125YLI.0 18kg, M250P.6 19,5kg ja M250YLI.0 19,5kg
- Pääkytkin ei katkaise jännitettä mittarilta
- Päävarokkeiden sinetöintimahdollisuus
- HUOM! M125YLI.0:ssa ja M250YLI.0:ssa tason 1+2 ylijännitesuoja asennettuna
- Pylväskiinnitysmahdollisuus
- Keskuksissa on seuraavat pistorasiat:
2kpl schuko 230V 16A
1kpl CEE 5-napainen 400V/6h 16A
LUJA - ulkomittauskeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisten standardien EN 60439-1,-3 mukaan SGS Fimko Oy.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Mittauskeskus pinta Fe
- Tuotenimi: LUJA M250YLI.0 2T 50A IP34 FE
- Yleisnimi: Mittauskeskus
- Tavaramerkki: VOHEK
- GTIN: 6410034347066
- Toimittajan tuotekoodi: LUJA M250YLI.0
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 3
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 19.5 kg
- Tilavuus: 72.6 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 440 mm
- Korkeus: 825 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittauskeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 420 mm mm
- Malli / Tyyppi: yksikerroksinen
- Korkeus: 810 mm mm
- Syvyys: 180 mm mm
- Kenttien lukumäärä: 1
- Materiaali: Teräslevy
- Moduulirivien määrä: 1
- Mittariristikkojen määrä: 1
- Alapuolisella kytkentätilalla: puristimilla
- Kotelointiluokka (IP): IP3X
- Nimellisvirta: 50 A A