PJX asennussarja tasopinnalle - PJX asennussarja tasopinnalle
PJX asennussarja tasopinnalle
Sähkönumero:
3434512
GTIN:
6410034345123
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
PJX - PISTORASIAJAKOKAAPIN ASENNUSSARJA TASOPINNALLE
Keskuksen kokonaiskorkeus asennussarjan kanssa on 1010mm.
Keskuksen pohjassa on C -aukko.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: PJX asennussarja tasopinnalle
- Tuotenimi: PJX asennussarja tasopinnalle
- Yleisnimi: Pistorasiakeskus
- Tuotesarja: PJX
- Tavaramerkki: VOHEK
- GTIN: 6410034345123
- Toimittajan tuotekoodi: PJX ASENNUSSARJA TASOP
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5 kg
- Tilavuus: 1.148 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 410 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasiayhdistelmä/Työmaakeskus (CEE)
- Väri: Hopea
- Leveys: 403 mm mm
- Korkeus: 1010 mm mm
- Syvyys: 202 mm mm
- Suojaus: Ei ole
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Maavuotovahti: Ei ole
- Voimapistorasia (CEE) 16 A: Ei ole
- Voimapistorasia 32 A (CEE): Ei ole
- Voimapistorasia 63 A (CEE): Ei ole
- Voimapistorasia (CEE) 125 A: Ei ole
- Kotelointiluokka (IP): IP44
Kirjoita arvostelu