Pistorasiajakokaappi - PJX 0019CW 63A IP44 FE/AL
PJX
pistorasiajakokaappi on valmistettu 2mm:n stucco -pintaisesta alumiinista.
Ominaisia käyttökohteita näille keskuksille ovat esimerkiksi torit, satamat, parkkipaikat, leirintäalueet, pienvenesatamat ja muut yleiset alueet.
Asennus voidaan tehdä maajalustalla, tai vaihtoehtoisesti seinä- tai tasopinnalle.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomen Liedossa.
Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1010x410x280mm
Paino n.26kg
Pistorasioilla 30mA A-tyypin vikavirtasuojaus
PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen
standardin EN 61439-3 mukaan.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasiajakokaappi
- Tuotenimi: PJX 0019CW 63A IP44 FE/AL
- Yleisnimi: Pistorasiakeskus
- Tuotesarja: PJX
- Tavaramerkki: VOHEK
- GTIN: 6410034345048
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 26 kg
- Tilavuus: 115.948 L
- Pituus: 280 mm
- Leveys: 1010 mm
- Korkeus: 410 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasiayhdistelmä/Työmaakeskus (CEE)
- Väri: Hopea
- Leveys: 410 mm mm
- Korkeus: 1010 mm mm
- Syvyys: 280 mm mm
- SCHUKO-pistorasioiden määrä: 9
- Suojaus: Johdonsuojakatkaisija
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Maavuotovahti: vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
- Voimapistorasia (CEE) 16 A: 1x16A5p400V
- Voimapistorasia 32 A (CEE): Ei ole
- Voimapistorasia 63 A (CEE): Ei ole
- Voimapistorasia (CEE) 125 A: Ei ole
- Tilavaraus kalusteelle: 0
- Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus: 2 kaapelia
- Käyttö-/asennustavat: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 1
- Verkkoliitäntätulpan tyyppi: Muu
- Vikavirran tyyppi: A