Työmaan alakeskus Fe - TAKP 16.26 16A IP44 FE/AL

16A alakeskus, sisältää 12m liitäntäkaapelin. 2x16A voimapistorasia, 6x Schukopistorasia. IP44.
Sähkönumero: 3434458
GTIN: 6410034344584
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
VOHEK työmaakeskus

Tukeva rakenne – Alumiinia ja kuumasinkittyä terästä
- kestää vaativat työmaaolosuhteet.

Keskuksen mitoitusvirta InA 16A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 315x400x235mm
Paino n.9kg

Keskus on ilman omaa vikavirtasuojausta ja se on
työmaalla liitettävä vikavirtasuojattuun 16A pistorasiaan.

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Työmaan alakeskus Fe
  • Tuotenimi: TAKP 16.26 16A IP44 FE/AL
  • Yleisnimi: Työmaan alakeskus
  • Tuotesarja: TAKP
  • Tavaramerkki: VOHEK
  • GTIN: 6410034344584
  • Toimittajan tuotekoodi: TAKP 16.26

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 8.82 kg
  • Tilavuus: 33.12 L
  • Pituus: 450 mm
  • Leveys: 320 mm
  • Korkeus: 230 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Työmaakeskus
  • Leveys: 400 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Työmaakeskus
  • Korkeus: 315 mm mm
  • Syvyys: 235 mm mm
  • Pääkytkin: Ei ole
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen: 2
  • CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä: 0
  • CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä: 0
  • SCHUKO-pistorasioiden määrä: 6
  • Mittariristikkokenttien määrä: 0
  • Kotelon/suojuksen materiaali: teräspelti
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä: 0
  • Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 0
  • Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 0
  • Mitoitusjännite: 400 V
  • CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä: 0
  • Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä: 0
  • CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä: 0
  • CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä: 0
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus: 0
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Työmaan alakeskus Fe - TAKP 16.26 16A IP44 FE/AL
Arvostele