Työmaan pääkeskus TEHO - TPK 1000C24 1000A IP44 FE/AL

1000A pääkeskus. mittarilevyllä. 1000/5A virtamuuntajilla. 0x63A pistorasia. 1x32A pistorasia. 1x16A pistorasia ja 3x Schukopistorasia. 2xNH00/160A. 4xNH2/250 jonovarokelähtö. IP44.
Sähkönumero: 3434434
GTIN: 6410034344348
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TEHO työmaan pääkeskus TPK 1000C24

Valmistettu alumiinista ja sinkitystä teräksestä.
Tukeva rakenne – kestää työmaaolosuhteet.

Keskuksen mitoitusvirta InA 1000A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 22kA 1s
Kiskosto 1000A
Tasoituskerroin 0,6
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-C-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1700x1200x1000mm
Paino n.300kg
Virtamuuntajat 1000/5A lk0,2s 5VA

Tilavaraus sähköenergian mittauslaitteelle.

Pistorasioilla 30mA A-tyypin vikavirtasuojaus.

Suojaovet lukittavissa riippulukolla.

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut 
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Työmaan pääkeskus TEHO
  • Tuotenimi: TPK 1000C24 1000A IP44 FE/AL
  • Yleisnimi: Työmaan pääkeskus
  • Tuotesarja: TEHO
  • Tavaramerkki: VOHEK
  • GTIN: 6410034344348
  • Toimittajan tuotekoodi: TEHO - TPK 1000C24

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 340 kg
  • Tilavuus: 2040 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 1700 mm
  • Korkeus: 1200 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Työmaakeskus
  • Leveys: 1200 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Työmaakeskus
  • Korkeus: 1700 mm mm
  • Syvyys: 1000 mm mm
  • Pääkytkin: NH2
  • Nimellisvirta: 1000 A A
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen: 1
  • CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä: 1
  • CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä: 0
  • SCHUKO-pistorasioiden määrä: 3
  • Mittariristikkokenttien määrä: 1
  • Kotelon/suojuksen materiaali: teräspelti
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä: 0
  • Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 1
  • Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 3
  • Pääkytkimen napojen määrä: 3
  • Mitoitusjännite: 400 V
  • Pääkytkimen nimellisvirta: 1250 A A
  • Vikavirran tyyppi: A
  • CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä: 0
  • Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä: 0
  • CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä: 0
  • CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä: 0
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus: 0
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Työmaan pääkeskus TEHO - TPK 1000C24 1000A IP44 FE/AL
Arvostele