Työmaan pääkeskus TEHO - TPK 630C42 600A IP44 FE/AL
Valmistettu alumiinista ja sinkitystä teräksestä.
Tukeva rakenne – kestää työmaaolosuhteet.
Keskuksen mitoitusvirta InA 630A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (5
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 2
Kiskosto 630A
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-C-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1700x1200x1000mm
Paino n.250kg
Virtamuuntajat 600/5A lk0,2s 2,5VA
Tilavaraus sähköenergian mittauslaitteelle.
16A pistorasioilla 30mA A-tyypin vikavirtasuojaus ja
muilla pistorasioilla 500mA.
Suojaovet lukittavissa riippulukolla.
VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työmaan pääkeskus TEHO
- Tuotenimi: TPK 630C42 600A IP44 FE/AL
- Yleisnimi: Työmaan pääkeskus
- Tuotesarja: TEHO
- Tavaramerkki: VOHEK
- GTIN: 6410034344331
- Toimittajan tuotekoodi: TEHO - TPK 630C42
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 320 kg
- Tilavuus: 2040 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 1700 mm
- Korkeus: 1200 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työmaakeskus
- Leveys: 1200 mm mm
- Malli / Tyyppi: Työmaakeskus
- Korkeus: 1700 mm mm
- Syvyys: 1000 mm mm
- Pääkytkin: NH2
- Nimellisvirta: 630 A A
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen: 3
- CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä: 3
- CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä: 3
- SCHUKO-pistorasioiden määrä: 6
- Mittariristikkokenttien määrä: 1
- Kotelon/suojuksen materiaali: teräspelti
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä: 6
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 4
- Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 10
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Mitoitusjännite: 400 V
- Pääkytkimen nimellisvirta: 630 A A
- Vikavirran tyyppi: A
- CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä: 0
- Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä: 0
- CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä: 0
- CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä: 0
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus: 0