Työmaan alakeskus Fe - TAKP 63.KK

63A alakeskus, 6-95mm2 Al/Cu liittimillä. 1x32, 2x16A voimapistorasia, 6x Schukopistorasia. IP44.
Sähkönumero: 3434427
GTIN: 6429810720047
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

63A alakeskus, 6-95mm2 Al/Cu liittimillä. 1x32A, 2x16A voimapistorasia, 6x Schukopistorasia, IP44.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Työmaan alakeskus Fe
  • Tuotenimi: TAKP 63.KK
  • Tavaramerkki: VOHEK
  • GTIN: 6429810720047
  • Toimittajan tuotekoodi: TAKP 63.KK

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 16 kg
  • Tilavuus: 105.4 L
  • Pituus: 620 mm
  • Leveys: 500 mm
  • Korkeus: 340 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Työmaakeskus
  • Malli / Tyyppi: Työmaakeskus
  • Nimellisvirta: 63 A A
  • CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä: 1
  • Kotelon/suojuksen materiaali: teräspelti
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 5
  • Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 6
  • Pääkytkimen napojen määrä: 3
  • Mitoitusjännite: 230/400 V
  • Pääkytkimen nimellisvirta: 63 A A
  • Vikavirran tyyppi: A
  • CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä: 6
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen: 2
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Työmaan alakeskus Fe - TAKP 63.KK
Arvostele