Työmaan alakeskus - TAKP 63BK

63A alakeskus. kiinteällä ja kojevastake syöttömahdollisuuksilla. 1x63A. 3x32. 3x16A voimapistorasia. 3x Schukopistorasia. IP44.
Sähkönumero: 3434422
GTIN: 6410034344225
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
VOHEK työmaakeskus

Tukeva rakenne – Alumiinia ja sinkittyä terästä
- kestää vaativat työmaaolosuhteet.

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1100x600x400mm
Paino n.38kg

Syöttö voidaan liittää kaapelilla Al/Cu liittimiin
tai vaihtoehtoisesti jatkojohdolla 63A vastakkeeseen

Suojaovi lukittavissa riippulukolla.

A-tyypin vikavirtasuojaus 16A pistorasioilla 30mA ja
muilla pistorasioilla 500mA.

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut 
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Työmaan alakeskus
  • Tuotenimi: TAKP 63BK
  • Yleisnimi: Työmaan alakeskus
  • Tuotesarja: TAKP
  • Tavaramerkki: VOHEK
  • GTIN: 6410034344225
  • Toimittajan tuotekoodi: TAKP 63BK

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 38 kg
  • Tilavuus: 274.29 L
  • Pituus: 410 mm
  • Leveys: 600 mm
  • Korkeus: 1115 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Työmaakeskus
  • Leveys: 600 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Työmaakeskus
  • Korkeus: 1100 mm mm
  • Syvyys: 400 mm mm
  • Pääkytkin: Muu
  • Nimellisvirta: 63 A A
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen: 3
  • CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä: 3
  • CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä: 1
  • SCHUKO-pistorasioiden määrä: 3
  • Mittariristikkokenttien määrä: 0
  • Kotelon/suojuksen materiaali: teräspelti
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä: 1
  • Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 1
  • Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 8
  • Pääkytkimen napojen määrä: 3
  • Mitoitusjännite: 400 V
  • Pääkytkimen nimellisvirta: 80 A A
  • Vikavirran tyyppi: A
  • CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä: 0
  • Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä: 0
  • CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä: 0
  • CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä: 0
  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus: 0
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Työmaan alakeskus - TAKP 63BK
Arvostele