Työmaan alakeskus Fe - TAKP 125B 125A IP44 FE/AL
Keskus on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä ja jalat/trukkisangat alumiinista.
Rakenne on erittäin tukeva ja kestää vaativatkin työmaaolosuhteet.
Keskuksessa on 120mm2 Al/Cu syöttöliittimet.
16A pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojilla, muut rasiat suojattu 500mA vikavirtasuojalla.
Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1325x860x585mm
Paino n.60kg
VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työmaan alakeskus Fe
- Tuotenimi: TAKP 125B 125A IP44 FE/AL
- Yleisnimi: Työmaan alakeskus
- Tuotesarja: TAKP
- Tavaramerkki: VOHEK
- GTIN: 6410034344218
- Toimittajan tuotekoodi: TAKP 125B
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 60 kg
- Tilavuus: 666.608 L
- Pituus: 585 mm
- Leveys: 1325 mm
- Korkeus: 860 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työmaakeskus
- Leveys: 860 mm mm
- Malli / Tyyppi: Työmaakeskus
- Korkeus: 1325 mm mm
- Syvyys: 585 mm mm
- Pääkytkin: Muu
- Nimellisvirta: 125 A A
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen: 3
- CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä: 2
- CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä: 3
- SCHUKO-pistorasioiden määrä: 3
- Mittariristikkokenttien määrä: 0
- Kotelon/suojuksen materiaali: teräspelti
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä: 5
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 1
- Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 12
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Mitoitusjännite: 400 V
- Pääkytkimen nimellisvirta: 125 A A
- Vikavirran tyyppi: A
- CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä: 0
- Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä: 0
- CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä: 0
- CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä: 0
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus: 0