Työmaan pääkeskus - TPK 125B
Keskus on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä ja jalat/trukkisangat alumiinista.
Rakenne on erittäin tukeva ja kestää vaativatkin työmaaolosuhteet.
Ylöspäin avautuva suojaovi lukittavissa riippulukolla.
Tilavaraus kWh -mittarille.
Virtamuuntajat 150/5A lk0,2s 1,5VA.
16A pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojilla, muut rasiat suojattu 500mA vikavirtasuojalla.
Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 10kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1285x850x605mm
Paino n.80kg
Virtamuuntajat 150/5A lk0,2s 1,5VA
VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työmaan pääkeskus
- Tuotenimi: TPK 125B
- Yleisnimi: Työmaan pääkeskus
- Tuotesarja: TEHO
- Tavaramerkki: VOHEK
- GTIN: 6410034344171
- Toimittajan tuotekoodi: TEHO - TPK 125B
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 80 kg
- Tilavuus: 617.136 L
- Pituus: 920 mm
- Leveys: 520 mm
- Korkeus: 1290 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työmaakeskus
- Leveys: 850 mm mm
- Malli / Tyyppi: Työmaakeskus
- Korkeus: 1285 mm mm
- Syvyys: 605 mm mm
- Pääkytkin: NH00
- Nimellisvirta: 125 A A
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen: 3
- CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä: 2
- CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä: 3
- SCHUKO-pistorasioiden määrä: 3
- Mittariristikkokenttien määrä: 1
- Kotelon/suojuksen materiaali: teräspelti
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä: 5
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 1
- Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 17
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Mitoitusjännite: 400 V
- Pääkytkimen nimellisvirta: 125 A A
- Vikavirran tyyppi: A
- CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä: 0
- Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä: 0
- CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä: 0
- CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä: 0
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus: 0
- CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä: 0
- Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13: 0
- Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15: 0
- Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23: 0
- Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25: 0