Ovi - OVI-M65P-54-OD
Mistral IP65, läpikuultamaton ovi, 54 moduulia
Sähkönumero:
3405649
GTIN:
8000126103335
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
MISTRAL
MISTRAL-sarjan moduulikotelot voidaan vapaasti ja joustavasti asentaa lähes mihin tahansa sähkönjakelujärjestelmään teollisuus-, liike- tai asuinrakennuksiin. Nämä innovatiiviset korkealaatuiset kotelot ovat suunniteltu monipuoliseen, tehokkaaseen ja turvalliseen asennukseen. Ne ovat pelkistetyn tyylikkäitä. Voit asentaa MISTRAL -moduulikoteloita paikkaan kuin paikkaan ja ne näyttävät aina hyvältä!
Edut
- Ovet avautuvat 180° mahdollistaen täyden pääsyn sisätilaan.
- Kotelot ovat täysin symmetrisiä, voit valita oven aukeamaan joko oikealta tai vasemmalta.
- Huomaamattomat kaapeliläpiviennit sekä kotelon ylä- että alapäädyissä. Käyttämättömät aihiot jäävät kotelon ulkopuolelta huomaamattomiksi säilyttäen moduulikotelon tyylikkään ulkoasun.
- Kotelon rungossa on paikat nippusiteiden ankkuroimista varten.
Ominaisuudet
- Lämmönsietokyky BPT 70°C
- IP41-suojausluokka
- Korkea mekaaninen kestävyys IK08
- Saatavana jousiliitännäiset terminaalit
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ovi
- Tuotenimi: OVI-M65P-54-OD
- Yleisnimi: Ovi
- Tuotesarja: Mistral
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 8000126103335
- Toimittajan tuotekoodi: OVI-M65P-54-OD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.93 kg
- Tilavuus: 57.297 L
- Pituus: 438 mm
- Leveys: 292 mm
- Korkeus: 448 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Peitelista keskuksiin
- Leveys: 330 mm mm
- Korkeus: 530 mm mm
Kirjoita arvostelu