FPKP 340R 80A IP44 AL - FPKP340R Pistorasiakeskus

Ketjutus, pistorasiat 3x116A+4x516, 4x vikavirtasuoja
Sähkönumero: 3404238
GTIN: 6410034042381
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotekuvaus

FPK-pistorasiakeskukset on suunniteltu teollisuuden vaativiin käyttökohteisiin. Keskus on helppo kiinnittää seinään ja nopea kytkeä. Keskuksen saranoitu kansiluukku avaa koko kytkentätilan.
Finpilar FPK-sarjan keskuksista löydät varmasti jokaiseen kohteesen sopivan mallin ja asennustavan. Kaapeliläpiviennit 2 kpl 10-41mm. Myös kätevät haaroitusliittimet ovat aina vakiona.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: FPKP 340R 80A IP44 AL
  • Tuotenimi: FPKP340R Pistorasiakeskus
  • Yleisnimi: Pistorasiakeskus
  • Tavaramerkki: KK-SÄHKÖTUKKU
  • GTIN: 6410034042381
  • Toimittajan tuotekoodi: FPKP340R

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 14 kg
  • Tilavuus: 69.412 L
  • Pituus: 670 mm
  • Leveys: 370 mm
  • Korkeus: 280 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:FPKP 340R 80A IP44 AL - FPKP340R Pistorasiakeskus
Arvostele