Pistorasiakeskus Variobox - 89011 16A 400V IP44 P

89011 pistorasiakeksus 16A 400V pr2xsuko16A+1x5-napCEE16A +2xjs1-nap16A/C + 1kpl 3-nap16A/C
Sähkönumero: 3404232
GTIN: 6410034042329
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotekuvaus

Bals Elektrotechnik VARIABOX pistorasiakeskussarja
Moduliyksiköistä muodostuvat IP44, IP55 ja IP67 keskukset ovat kehitetty vastaamaan asiakkaiden toivomuksia.
Kotelo valinnan voi tehdä viidestä koteloversiosta S, M, L, XL ja XXL.

- OTC laite ikkunat (yhdenkosketuksen ikkunanlukistus mekanismi)
- Moduloidut pistorasiayksiköt
- Liukuvat asennuskistot helpottavat kytkentää ja johdotuksia
- Säädettävät seinäkiinnityskorvakkeet hepottavat asennusta
- Useita läpimeno aihioita
- Variabox kotelot ovat laajennettavissa ja liitettävissä yhteen modulijärjestelmän ansioista

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasiakeskus Variobox
  • Tuotenimi: 89011 16A 400V IP44 P
  • Yleisnimi: Pistorasiakeskus
  • Tuotesarja: Variabox
  • Tavaramerkki: BALS
  • GTIN: 6410034042329
  • Toimittajan tuotekoodi: 89011

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.626 kg
  • Tilavuus: 8.671 L
  • Pituus: 260 mm
  • Leveys: 145 mm
  • Korkeus: 230 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistorasiayhdistelmä/Työmaakeskus (CEE)
  • Väri: Harmaa
  • Leveys: 230 mm mm
  • Korkeus: 260 mm mm
  • Syvyys: 145 mm mm
  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F): 2
  • Suojaus: Johdonsuojakatkaisija
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Maavuotovahti: Ei ole
  • Voimapistorasia (CEE) 16 A: 1x16A5p400V
  • Voimapistorasia 32 A (CEE): Ei ole
  • Voimapistorasia 63 A (CEE): Ei ole
  • Voimapistorasia (CEE) 125 A: Ei ole
  • Tilavaraus kalusteelle: 5
  • Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus: 2 kaapelia
  • Käyttö-/asennustavat: Seinäasennus
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 3
  • Armeijakäyttöön: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasiakeskus Variobox - 89011 16A 400V IP44 P
Arvostele