Venesatamapilari - 326FINPILAR
FP060 Pistorasiapilari 16A/230V (6x3-nap16A/230V + 6x vv/Js16A/30mA
Sähkönumero:
3404021
GTIN:
6410034040219
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotekuvaus
FINPILAR -pistorasiapilari. Malliston tuotteet ovat parhaimmillaan pienvenelaitureilla, leirintäalueilla sekä julkisilla paikoilla; hautausmailla, kauppatoreilla ja yleisillä tapahtuma-alueilla. FINPILAR on moduulirakenteinen alumiinikoteloitu keskusjärjestelmä. Keskukset ovat kevyitä, mutta vahvarakenteisia (materiaalipaksuus 2,8 mm). Moduulirakenteissa käytetään sukopistorasioiden lisäksi CEE-17 järjestelmän mukaisia 16A - 125A pistorasioita.
Vakiomallien lisäksi valmistamme pilarit myös asiakkaan toivomalla kokoonpanolla, katso
- www.kk-sahkotukku.fi/suunnittelu.php
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Venesatamapilari
- Tuotenimi: 326FINPILAR
- Yleisnimi: Pistorasiakeskus venesatama
- Tavaramerkki: KK-SÄHKÖTUKKU
- GTIN: 6410034040219
- Toimittajan tuotekoodi: 326FINPILAR
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 12 kg
- Tilavuus: 120.125 L
- Pituus: 310 mm
- Leveys: 310 mm
- Korkeus: 1250 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistorasiayhdistelmä/Työmaakeskus (CEE)
- Väri: Harmaa
- Leveys: 182 mm mm
- Korkeus: 1200 mm mm
- Suojaus: Johdonsuojakatkaisija
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Maavuotovahti: vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
- Voimapistorasia (CEE) 16 A: >4x16A3p230V
- Käyttö-/asennustavat: sähkötolppa
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Johdonsuojakatkaisijoiden määrä: 6
- Vikavirran tyyppi: A
- Napaluku verkkoliitäntä: 5
Kirjoita arvostelu