Pistorasialaippa - P13161332
PISTORAS.LAIPPA SIL 1316 1332
Sähkönumero:
3401233
GTIN:
6410034012339
Tuotteen minimi tilauserä on 5 KPL
Pistorasialaipat
16-32 A, 230/400 V, IP 44 (koko II (B))
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pistorasialaippa
- Tuotenimi: P13161332
- Yleisnimi: Pistorasialaippa
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410034012339
- Toimittajan tuotekoodi: P13161332
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 5
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.5 kg
- Tilavuus: 1.445 L
- Pituus: 216 mm
- Leveys: 88 mm
- Korkeus: 76 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin
Kirjoita arvostelu