Pistorasialaippa - P21116

PISTORASIALAIPPA SIL 2116
Sähkönumero: 3401202
GTIN: 6410034012025
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Pistorasialaipat

16-32 A, 230/400 V, IP 44 (koko II (B))

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pistorasialaippa
  • Tuotenimi: P21116
  • Yleisnimi: Pistorasialaippa
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410034012025
  • Toimittajan tuotekoodi: P2116

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.5 kg
  • Tilavuus: 0.931 L
  • Pituus: 216 mm
  • Leveys: 88 mm
  • Korkeus: 49 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientilaippa keskuksiin/kaappeihin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pistorasialaippa - P21116
Arvostele