Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - VARMA R025X.18-1A 25A IP20 FE
Suomalainen VARMA sisäkeskussarja. Tyylikkäät ja monipuoliset keskukset soveltuvat niin pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin.
Sarjasta löytyy ryhmäkeskukset, mittauskeskukset ja IT-osalla olevat mallit. Sen lisäksi löytyy ryhmäkeskus- ja Data -asennuskotelot.
Keskus voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Säädettävän ovikehyksen ansiosta uppoasennus on helppoa. Keskuksen ylä- ja alapäässä on kaksi C-laippaa.
Toimitus sisältää kääntölaipat, joita voidaan käyttää sekä putkellisessa että putkettomassa asennustavassa.
Asennusmitat:
- Rungon leveys 550mm
- Upotussysyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
A-runko: 472mm
B-runko: 890mm
C-runko: 1302mm
VARMA - SISÄKESKUKSET ON TYYPPITESTANNUT JA SERTIFIOINUT EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN 61439-3 MUKAAN SGS FIMKO OY.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe
- Tuotenimi: VARMA R025X.18-1A 25A IP20 FE
- Yleisnimi: Ryhmäkeskus uppo/pinta FE
- Tavaramerkki: VOHEK
- GTIN: 6410033001006
- Toimittajan tuotekoodi: VARMA R025X.18-1A
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 16 kg
- Tilavuus: 46.8 L
- Pituus: 520 mm
- Leveys: 600 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus/uppoasennus
- Leveys: 550 mm mm
- Korkeus: 486 mm mm
- Syvyys: 94 mm mm
- Lukittava: Ei
- Sisältää pistorasian: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Vikavirtajohdonsuojien määrä: 0
- Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä: 0
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 1
- Suorien lähtöjen määrä: 12
- Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 6
- Valaistusryhmien määrä: 0
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Soittokellomuuntajalla: Ei
- Ryhmien kokonaismäärä: 18
- Pääkytkimen nimellisvirta: 63 A A
- Upotussyvyys: 94...94 mm mm
- Suojaus pääkytkimellä: Kyllä
- Varatila moduulikojeille: 35