Kahvasulake FS 690 V aM - 32675 / 2-250 A
Sähkönumero:
3172295
GTIN:
8430399025285
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kahvasulake FS 690 V aM
- Tuotenimi: 32675 / 2-250 A
- Yleisnimi: Kahvasulake
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 8430399025285
- Toimittajan tuotekoodi: X227973C
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.6 kg
- Tilavuus: 0.608 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 54 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 70 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kahvasulake
- Nimellisvirta: 250 A A
- Käyttöluokka: aM (kojeiston suojaus)
- Sulakkeen tilanilmaisu: Yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin
- Kokoluokka IEC 60269 mukaan: NH2
Kirjoita arvostelu