3-nap 4mm2 KEVI - WAGO 281-637 Riviliitin
Sähkönumero:
1975954
GTIN:
4045454084516
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 3-nap 4mm2 KEVI
- Tuotenimi: WAGO 281-637 Riviliitin
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tavaramerkki: WAGO
- GTIN: 4045454084516
- Toimittajan tuotekoodi: 281-637
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.02 L
- Pituus: 65 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Maadoitusriviliiitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Keltavihreä (kevi)
- Käyttölämpötila-alue: 105...105 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Kyllä
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Jousiliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Jousiliitäntä
- PEN-toiminto mahdollista: Kyllä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 3
- Liitettävä johdin, lanka: 0.08...4 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 0.08...4 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.08...4 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
Kirjoita arvostelu